SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPMA1827G PIASTRA ISOL POL PLS 18X27 - NSYPMA1827G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Altezza - 230 mm
Larghezza - 140 mm
Perforato - no
Protezione della superficie - Non trattato
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
18 Kg CO₂-eq
EAN
3606485405339
Codice prodotto
SNRNSYPMA1827G
Cod. produttore
NSYPMA1827G
Produttore
SNR
Materiale:
Plastica
Altezza:
230 mm
Larghezza:
140 mm
Perforato:
no
Protezione della superficie:
Non trattato
Talassa PLS - Piastra di montaggio isolata in Bakelite. Per cassette A 180 x L 270 mm. Applicazione multifunzione. Posizione di montaggio sugli inserti posteriori (fissaggio mediante vite di tipo M6). Piastra di montaggio isolata. 150 Carico permanente ammissibile kg. Bakelite. Nero RAL 9005.
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


