SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLSP5454G CASSETTA PLS OPACO POL 54X54X18 - NSYPLSP5454G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del corpo - Plastica
Tipo di montaggio - A parete
Altezza - 540 mm
Larghezza - 540 mm
Numero moduli DIN - 0
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
67 Kg CO₂-eq
EAN
3606480777295
Codice prodotto
SNRNSYPLSP5454G
Cod. produttore
NSYPLSP5454G
Produttore
SNR
Materiale del corpo:
Plastica
Tipo di montaggio:
A parete
Altezza:
540 mm
Larghezza:
540 mm
Numero moduli DIN:
0
Profondità:
180 mm
Esecuzione coperchio:
Chiuso
Coperchio/porta trasparente:
no
Tipo di copertura:
Coperchio
Tipo di porta:
Senza
Grado di protezione (IP):
IP66
Con serratura:
no
Corrente nominale (In):
0 A
Numero di moduli:
0
Adatto ad uso esterno:
sì
Con piastra di montaggio:
no
Colore:
Grigio
Profondità di incasso:
0 mm
Numero di file:
0
Profondità interna:
164 mm
Possibilità di applicazione:
sì
Resistenza agli urti:
IK09
Spessore materiale scatola:
2 mm
Numero di ingressi per conduttori:
0
Grado di qualità alloggiamento materiale:
Altro
Spessore materiale porta/coperchio:
3 mm
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Numero RAL:
7035
Tipo di rivestimento:
Altro
Adatto per parafulmine:
no
Numero delle aperture per la piastra della flangia:
0
Grado di protezione (NEMA):
4X
Integrità del circuito:
Senza
Protezione della superficie:
Non trattato
Coprire con rilascio di sovrapressione:
no
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


