pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLSP1827G CASSETTA PLS OPACO POL 18X27X18 - NSYPLSP1827G

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Altezza - 180 mm

  • Larghezza - 270 mm

  • Profondità - 180 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

16 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606480777233

Codice prodotto

SNRNSYPLSP1827G

Cod. produttore

NSYPLSP1827G

Produttore

SNR

Materiale del corpo:

Plastica

Tipo di montaggio:

A parete

Altezza:

180 mm

Larghezza:

270 mm

Profondità:

180 mm

Esecuzione coperchio:

Chiuso

Coperchio/porta trasparente:

no

Tipo di copertura:

Coperchio

Tipo di porta:

Senza

Grado di protezione (IP):

IP66

Con serratura:

no

Adatto ad uso esterno:

Con piastra di montaggio:

no

Colore:

Grigio

Profondità interna:

165 mm

Possibilità di applicazione:

Resistenza agli urti:

IK09

Spessore materiale scatola:

2 mm

Grado di qualità alloggiamento materiale:

Altro

Spessore materiale porta/coperchio:

2 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Numero RAL:

7035

Tipo di rivestimento:

Altro

Adatto per parafulmine:

no

Grado di protezione (NEMA):

4X

Integrità del circuito:

Senza

Protezione della superficie:

Non trattato

Coprire con rilascio di sovrapressione:

no

Scatola PanelSeT in poliestere con coperchio in poliestere opaco. 180 x 270 x 180 mm Scatola modulare isolante. Corpo stampato monopezzo. a parete Copertura piana bassa, vite di blocco del coperchio rimovibile. Poliestere rinforzato con retro e coperturain fibra di vetro. Grigio RAL 7035. Resistenza al fuoco IP65, IK09, NEMA (13,4X) 960°C. Classe di isolamento II.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC