pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLSC2736G CASSETTA PLS OPACO PC 27X36X18 - NSYPLSC2736G

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Altezza - 270 mm

  • Larghezza - 260 mm

  • Profondità - 180 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

22 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606480777127

Codice prodotto

SNRNSYPLSC2736G

Cod. produttore

NSYPLSC2736G

Produttore

SNR

Materiale del corpo:

Plastica

Tipo di montaggio:

A parete

Altezza:

270 mm

Larghezza:

260 mm

Profondità:

180 mm

Esecuzione coperchio:

Chiuso

Coperchio/porta trasparente:

no

Tipo di copertura:

Coperchio

Tipo di porta:

Senza

Grado di protezione (IP):

IP66

Con serratura:

no

Adatto ad uso esterno:

sì

Con piastra di montaggio:

no

Colore:

Grigio

Profondità interna:

165 mm

Possibilità di applicazione:

sì

Resistenza agli urti:

IK09

Spessore materiale scatola:

2 mm

Grado di qualità alloggiamento materiale:

Altro

Spessore materiale porta/coperchio:

2 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Numero RAL:

7035

Tipo di rivestimento:

Altro

Adatto per parafulmine:

no

Grado di protezione (NEMA):

4X

Integrità del circuito:

Senza

Protezione della superficie:

Non trattato

Coprire con rilascio di sovrapressione:

no

Armadio di distribuzione, marca SCHNEIDER ELECTRIC S.P.A, modello SNRNSYPLSC2736G - CASSETTA PLS OPACO PC 27X36X18

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC