pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLSC2727G CASSETTA PLS OPACO PC 27X27X18 - NSYPLSC2727G

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLSC2727G CASSETTA PLS OPACO PC 27X27X18

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Altezza - 270 mm

  • Larghezza - 270 mm

  • Numero moduli DIN - 0

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

18 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606480777103

Codice prodotto

SNRNSYPLSC2727G

Cod. produttore

NSYPLSC2727G

Produttore

SNR

Materiale del corpo:

Plastica

Tipo di montaggio:

A parete

Altezza:

270 mm

Larghezza:

270 mm

Numero moduli DIN:

0

Profondità:

180 mm

Esecuzione coperchio:

Chiuso

Coperchio/porta trasparente:

no

Tipo di copertura:

Coperchio

Tipo di porta:

Senza

Grado di protezione (IP):

IP66

Con serratura:

no

Corrente nominale (In):

0 A

Numero di moduli:

0

Adatto ad uso esterno:

Con piastra di montaggio:

no

Colore:

Grigio

Profondità di incasso:

0 mm

Numero di file:

0

Profondità interna:

165 mm

Possibilità di applicazione:

Resistenza agli urti:

IK09

Spessore materiale scatola:

2 mm

Numero di ingressi per conduttori:

0

Grado di qualità alloggiamento materiale:

Altro

Spessore materiale porta/coperchio:

2 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Numero RAL:

7035

Tipo di rivestimento:

Altro

Adatto per parafulmine:

no

Numero delle aperture per la piastra della flangia:

0

Grado di protezione (NEMA):

4X

Integrità del circuito:

Senza

Protezione della superficie:

Non trattato

Coprire con rilascio di sovrapressione:

no

SCHNEIDER CASSETTA PLS OPACO PC 27X27X18 PER DISTRIBUZIONE INDUSTRIALE

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC