pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLS5454G CASSETTA PLS TRASP 54X54X18 - NSYPLS5454G

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Altezza - 540 mm

  • Larghezza - 540 mm

  • Profondità - 180 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

63 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606480777035

Codice prodotto

SNRNSYPLS5454G

Cod. produttore

NSYPLS5454G

Produttore

SNR

Materiale del corpo:

Plastica

Tipo di montaggio:

A parete

Altezza:

540 mm

Larghezza:

540 mm

Profondità:

180 mm

Esecuzione coperchio:

Chiuso

Coperchio/porta trasparente:

sì

Tipo di copertura:

Coperchio

Tipo di porta:

Senza

Grado di protezione (IP):

IP66

Con serratura:

no

Adatto ad uso esterno:

sì

Con piastra di montaggio:

no

Colore:

Grigio

Profondità interna:

164 mm

Possibilità di applicazione:

sì

Resistenza agli urti:

IK09

Spessore materiale scatola:

2 mm

Grado di qualità alloggiamento materiale:

Altro

Spessore materiale porta/coperchio:

3 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Numero RAL:

7035

Tipo di rivestimento:

Altro

Adatto per parafulmine:

no

Grado di protezione (NEMA):

4X

Integrità del circuito:

Senza

Protezione della superficie:

Non trattato

Coprire con rilascio di sovrapressione:

no

Scatola PanelSeT in poliestere con coperchio PC trasparente. 540 x 540 x 230 mm Scatola modulare isolante. Corpo stampato monopezzo. a parete Coperchio trasparente alto, vite di blocco coperchio rimovibile. Poliestere rinforzato con retro in fibra di vetro, coperchio in policarbonato. Grigio RAL 7035. Resistenza al fuoco IP65, IK09, NEMA (13,4X) 960°C. Classe di isolamento II.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC