pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLS3654AG CASSETTA PLS TRASP 36X54X23 - NSYPLS3654AG

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLS3654AG CASSETTA PLS TRASP 36X54X23

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Altezza - 360 mm

  • Larghezza - 540 mm

  • Numero moduli DIN - 0

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

43 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606480776984

Codice prodotto

SNRNSYPLS3654AG

Cod. produttore

NSYPLS3654AG

Produttore

SNR

Materiale del corpo:

Plastica

Tipo di montaggio:

A parete

Altezza:

360 mm

Larghezza:

540 mm

Numero moduli DIN:

0

Profondità:

230 mm

Esecuzione coperchio:

Chiuso

Coperchio/porta trasparente:

Tipo di copertura:

Coperchio

Tipo di porta:

Senza

Grado di protezione (IP):

IP66

Con serratura:

no

Corrente nominale (In):

0 A

Numero di moduli:

0

Adatto ad uso esterno:

Con piastra di montaggio:

no

Colore:

Grigio

Profondità di incasso:

0 mm

Numero di file:

0

Profondità interna:

214 mm

Possibilità di applicazione:

Resistenza agli urti:

IK09

Spessore materiale scatola:

2 mm

Numero di ingressi per conduttori:

0

Grado di qualità alloggiamento materiale:

Altro

Spessore materiale porta/coperchio:

3 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Numero RAL:

7035

Tipo di rivestimento:

Altro

Adatto per parafulmine:

no

Numero delle aperture per la piastra della flangia:

0

Grado di protezione (NEMA):

4X

Integrità del circuito:

Senza

Protezione della superficie:

Non trattato

Coprire con rilascio di sovrapressione:

no

Scatola PanelSeT in poliestere con coperchio PC trasparente. 360 x 540 x 230 mm Scatola modulare isolante. Corpo stampato monopezzo. a parete Coperchio trasparente alto, vite di blocco coperchio rimovibile. Poliestere rinforzato con retro in fibra di vetro, coperchio in policarbonato. Grigio RAL 7035. Resistenza al fuoco IP65, IK09, NEMA (13,4X) 960°C. Classe di isolamento II.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC