SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLS2727G CASSETTA PLS TRASP 27X27X18 - NSYPLS2727G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del corpo - Plastica
Tipo di montaggio - A parete
Altezza - 270 mm
Larghezza - 270 mm
Numero moduli DIN - 0
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
19 Kg CO₂-eq
EAN
3606480776830
Codice prodotto
SNRNSYPLS2727G
Cod. produttore
NSYPLS2727G
Produttore
SNR
Materiale del corpo:
Plastica
Tipo di montaggio:
A parete
Altezza:
270 mm
Larghezza:
270 mm
Numero moduli DIN:
0
Profondità:
180 mm
Esecuzione coperchio:
Chiuso
Coperchio/porta trasparente:
sì
Tipo di copertura:
Coperchio
Tipo di porta:
Senza
Grado di protezione (IP):
IP66
Con serratura:
no
Corrente nominale (In):
0 A
Numero di moduli:
0
Adatto ad uso esterno:
sì
Con piastra di montaggio:
no
Colore:
Grigio
Profondità di incasso:
0 mm
Numero di file:
0
Profondità interna:
165 mm
Possibilità di applicazione:
sì
Resistenza agli urti:
IK09
Spessore materiale scatola:
2 mm
Numero di ingressi per conduttori:
0
Grado di qualità alloggiamento materiale:
Altro
Spessore materiale porta/coperchio:
2 mm
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Numero RAL:
7035
Tipo di rivestimento:
Altro
Adatto per parafulmine:
no
Numero delle aperture per la piastra della flangia:
0
Grado di protezione (NEMA):
4X
Integrità del circuito:
Senza
Protezione della superficie:
Non trattato
Coprire con rilascio di sovrapressione:
no
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


