SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLM75PG 7035 CASS.+ P.MET 747X536X300 IP66 - NSYPLM75PG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
141 Kg CO₂-eq
EAN
3606480776717
Codice prodotto
SNRNSYPLM75PG
Cod. produttore
NSYPLM75PG
Produttore
SNR
La PLM è una cassetta a parete adatta ad applicazioni multiuso L'armadio ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali rispettivamente di 747 mm, 536 mm e 300 mm È realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, fornendo una struttura robusta e durevole L’armadio è disponibile in colore grigio (RAL 7035) L'armadio è costituito da un corpo, uno sportello, una piastra di montaggio e due blocchi Lo sportello è piano, per una facile visibilità dell'apparecchiatura all'interno Lo sportello può essere aperto dalla parte anteriore e dispone di due serrature a doppia barra da 3 mm L'involucro offre un'elevata protezione contro polvere e acqua con un grado di protezione IP66 (IEC 60529) È inoltre altamente resistente agli urti, con una classificazione IK10 (IEC 62262), e offre protezione contro le scosse elettriche con una classificazione di isolamento elettrico di classe II L'armadio è certificato UL e può essere conservato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -40°C e 80°C senza influire sulle prestazioni. Inoltre, la piastra di montaggio è in acciaio ed è rimovibile mediante un elemento di fissaggio
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


