pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLM64PG 7035 CASS.+ PIA.M. 647X436X250 IP66 - NSYPLM64PG

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLM64PG 7035 CASS.+ PIA.M. 647X436X250 IP66

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

97 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606480776656

Codice prodotto

SNRNSYPLM64PG

Cod. produttore

NSYPLM64PG

Produttore

SNR

Questo PLM è un armadio a parete adatto ad applicazioni multiuso L'armadio ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali rispettivamente di 647 mm, 436 mm e 250 mm È in poliestere rinforzato con fibra di vetro per garantire resistenza e resistenza agli ambienti industriali ed esterni L’armadio è disponibile in colore grigio (RAL 7035) L'armadio è costituito da un corpo, uno sportello, una piastra di montaggio e due blocchi Lo sportello è piano, per una facile visibilità dell'apparecchiatura all'interno Lo sportello può essere aperto dalla parte anteriore e dispone di due serrature a doppia barra da 3 mm L'involucro offre un'elevata protezione contro polvere e acqua con un grado di protezione IP66 (IEC 60529) È inoltre altamente resistente agli urti, con una classificazione IK10 (IEC 62262), e offre protezione contro le scosse elettriche con una classificazione di isolamento elettrico di classe II L'armadio è certificato UL e può essere conservato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -40°C e 80°C senza influire sulle prestazioni. La piastra di montaggio è in acciaio inossidabile e può essere staccata dall'armadio utilizzando un elemento di fissaggio

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC