SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLM64BG 7035 CASS.+ PIA.BAK647X436X250 IP66 - NSYPLM64BG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
86 Kg CO₂-eq
EAN
3606480776649
Codice prodotto
SNRNSYPLM64BG
Cod. produttore
NSYPLM64BG
Produttore
SNR
La PLM è una cassetta a parete adatta ad applicazioni multiuso L'armadio ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali rispettivamente di 647 mm, 436 mm e 250 mm È realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro per la massima resistenzae durata L’armadio è disponibile in colore grigio (RAL 7035) L'armadio è costituito da un corpo, uno sportello, una piastra di montaggio e due blocchi Lo sportello è piano e può essere aperto dalla parte anteriore con due serrature a doppia barra da 3 mmL'involucro offre un'elevata protezione contro polvere e acqua con un grado di protezione IP66 (IEC 60529) È inoltre altamente resistente agli urti, con una classificazione IK10 (IEC 62262), e offre protezione contro le scosse elettriche con una classificazione di isolamento elettrico di classe II L'armadio è certificato UL e può essere conservato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -40°C e 80°C senza influire sulle prestazioni. Lo sportello può essere rimosso dall'armadio tramite cerniere e lapiastra di montaggio tramite un elemento di fissaggio. Il cabinet ha anche una resistenza al fuoco di 960°C conforme a IEC 62208 È conforme alle norme NEMA 13 e 4X e IEC 62208
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


