pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLM54BG 7035 CASS.+ P.BAK 530X430X200 IP66 - NSYPLM54BG

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLM54BG 7035 CASS.+ P.BAK 530X430X200 IP66

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

64 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606480776588

Codice prodotto

SNRNSYPLM54BG

Cod. produttore

NSYPLM54BG

Produttore

SNR

Questo PLM è un armadio a parete adatto ad applicazioni multiuso L'armadio ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali rispettivamente di 530 mm, 430 mm e 200 mm È realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, offrendo resistenza e durabilità L’armadio è disponibile in colore grigio (RAL 7035) L'armadio è costituito da un corpo, uno sportello, una piastra di montaggio e due blocchi Lo sportello è piano e può essere aperto dalla parte anteriore con due serrature a doppia barra da 3 mmLa piastra di montaggio è in bakelite, che può essere rimossa con un elemento di fissaggio L'involucro offre un'elevata protezione contro polvere e acqua con un grado di protezione IP66 (IEC 60529) È inoltre altamente resistente agli urti, con una classificazione IK10 (IEC 62262), e offre protezione contro le scosse elettriche con una classificazione di isolamento elettrico di classe II L'armadio è certificato UL e può essere conservato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -40°C e 80°C senza influire sulle prestazioni.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC