SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLM32BG 7035 CASS.+ PIAST.BAK 310X215X160 - NSYPLM32BG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
14 Kg CO₂-eq
EAN
3606480776489
Codice prodotto
SNRNSYPLM32BG
Cod. produttore
NSYPLM32BG
Produttore
SNR
Questo PLM è un armadio a parete multifunzione adatto a svariate applicazioni Ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali rispettivamente di 310 mm, 215 mm e 160 mm L'involucro è realizzato in ABS + PC, che offre resistenza e resistenza agli ambienti industriali ed esterni È di colore grigio (RAL 7035) ed è costituito da un corpo, uno sportello, una serratura e una piastra di montaggio Lo sportello è piano e può essere aperto dalla parte anteriore con la serratura a doppia barra da 3 mm L'involucro offre un'elevata protezione contro polvere e acqua con un grado di protezione IP66 (IEC 60529) e un'elevata resistenza agli urti con un grado di protezione IK10 (IEC 62262) Offre inoltre protezione contro le scosse elettriche con un isolamento elettrico di classe II L'armadio è certificato UL e può essere conservato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -40°C e 80°C senza influire sulle prestazioni. Lo sportello può essere rimosso mediante cerniere e la piastra di montaggio può essere rimossa mediante elementi di fissaggio Il cabinet è conforme alle norme NEMA classificazione 13, IEC 62208 e NEMA classificazione 4X e offre una resistenza al fuoco di 960°C (IEC 62208)
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


