SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLAZT774G 7035 ARM. P. L. IP44 750X750X420 - NSYPLAZT774G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
226 Kg CO₂-eq
EAN
3606480776342
Codice prodotto
SNRNSYPLAZT774G
Cod. produttore
NSYPLAZT774G
Produttore
SNR
Questa versione PLAZT del PLA è la soluzione ideale per una varietà di applicazioni È un armadio a pavimento con parti superiori e inferiori aperte, assemblato con parti laterali Misura 750 mm in altezza, 750 mm in larghezza e 420 mm in profondità L'involucro è realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, che lo rende resistente e resistente agli ambienti più difficili, sia all'interno che all'esterno È disponibile in grigio (RAL 7035) L'armadio è composto da due parti laterali, uno sportello anteriore piano, un pannello posteriore e un tettuccio Lo sportello è progettato per aprirsi fino a 180° da destra o da sinistra, offrendo un facile accesso all'apparecchiatura all'interno È fissato con una maniglia a due punti e un inserto doppia barra da 5 mm Il pannello posteriore e lo sportello possono essere rimossi a scopo di manutenzione, mentre il tetto può essere rimosso anche mediante elementi di fissaggio per consentire l'accesso alla parte superiore dell'armadio L'armadio offre un'efficace protezione contro vari pericoli, tra cui incendi, urti, polvere e acqua Può resistere a un incendio fino a 960°C secondo la norma IEC 62208 Ha una classificazione IK10 (IEC 62262), che indica un'elevata resistenza agli urti Ha un grado di protezione IP44 (IEC 60529), e offre un'elevata protezione contro polvere e acqua L'armadio, inoltre, è dotato di isolamento elettrico di classe II per prevenire scosse elettriche e consentire la realizzazione di soluzioni totalmente isolate È certificato UL e può essere conservato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -35°C e 90°C senza influire sulle prestazioni.
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC