pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLAZT754G 7035 ARM. P. L. IP44 750X500X420 - NSYPLAZT754G

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

182 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606480776328

Codice prodotto

SNRNSYPLAZT754G

Cod. produttore

NSYPLAZT754G

Produttore

SNR

Questa versione PLAZT del PLA è un armadio a pavimento multifunzione adatto a varie applicazioni Misura 750 mm di altezza, 500 mm di larghezza e 420 mm di profondità ed è realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, offrendo resistenza e resistenza agli ambienti difficili L'armadio è disponibile in grigio (RAL 7035) e consiste di due parti laterali, uno sportello anteriore piano, un pannello posteriore e un tetto Lo sportello anteriore può essere aperto fino a 180° dal lato destro o sinistro ed è fissato con una maniglia a due punti e un inserto doppia barra da 5 mm È possibile rimuovere lo sportello e il pannello posteriore a scopo di manutenzione, mentre il tetto può essere rimosso tramite elementi di fissaggio per consentire l'accesso alla parte superiore dell'armadio L'armadio è progettato per offrire una solida protezione contro incendi, urti, polvere e acqua Può resistere a un incendio fino a 960°C secondo la norma IEC 62208 e ha una classificazione IK10 (IEC 62262), che indica un'elevata resistenza agli urti Ha un grado di protezione IP44 (IEC 60529), che fornisce un'elevata protezione contro polvere e acqua Inoltre, l'armadio è dotato di isolamento elettrico di Classe II per prevenire scosse elettriche e consentire la costruzione di soluzioni totalmente isolate È certificato UL e può essere conservato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -35°C e 90°C senza influire sulle prestazioni.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC