pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLAZT7124G 7035 ARM. P. L. IP44 750X1250X420 - NSYPLAZT7124G

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLAZT7124G 7035 ARM. P. L. IP44 750X1250X420

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

341 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606480776304

Codice prodotto

SNRNSYPLAZT7124G

Cod. produttore

NSYPLAZT7124G

Produttore

SNR

Armadio in poliestere con porta liscia IP54 750x1250x420 RAL 7035. gamma: Thalassa - nome del prodotto: Thalassa PLA - applicazione: Multifunzione - tipo di prodotto o componente: contenitore adatto - nome abbreviato: PLAZT - altezza nominale cassetta: 750 mm - larghezza nominale cassetta: 1250 mm - profondità nominale cassetta: 420 mm - composizione dispositivo: 1 parte alta, 1 parte inferiore, 1 tetto, 1 zoccolo, 2 pannello posteriore, 2 parte laterale, 2 porta. Benefici: .. Applicazioni: ..

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC