pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLAZT554G 7035 ARM. P. L. IP44 500X500X420 - NSYPLAZT554G

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLAZT554G 7035 ARM. P. L. IP44 500X500X420

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

150 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606480776243

Codice prodotto

SNRNSYPLAZT554G

Cod. produttore

NSYPLAZT554G

Produttore

SNR

Armadio in poliestere con porta liscia IP54 500x500x420 RAL 7035. gamma: Thalassa - nome del prodotto: Thalassa PLA - applicazione: Multifunzione - tipo di prodotto o componente: contenitore adatto - nome abbreviato: PLAZT - altezza nominale cassetta: 500 mm - larghezza nominale cassetta: 500 mm - profondità nominale cassetta: 420 mm - composizione dispositivo: 1 pannello posteriore, 1 parte alta, 1 parte inferiore, 1 porta, 1 tetto, 1 zoccolo, 2 parte laterale. Benefici: .. Applicazioni: ..

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC