pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLAZT2074G 7035 PLA+ZOC+TETTO 2000X750X420 - NSYPLAZT2074G

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLAZT2074G 7035 PLA+ZOC+TETTO 2000X750X420

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

532 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606480772917

Codice prodotto

SNRNSYPLAZT2074G

Cod. produttore

NSYPLAZT2074G

Produttore

SNR

Questa versione PLAZT della PLA è un armadio versatile a pavimento adatto a varie applicazioni L'armadio misura 2000 mm in altezza, 750 mm in larghezza e 420 mm in profondità ed è realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro Questo materiale garantisce all'armadio una durata e una resistenza a condizioni ambientali difficili, sia all'interno che all'esterno L'armadio è disponibile in grigio (RAL 7035) e comprende due parti laterali, due sportelli anteriori laterali, due pannelli posteriori, un tettuccio e uno zoccolo Gli sportelli anteriori sono progettati per aprirsi fino a 180° sia dal lato destro che da quello sinistro, offrendo un facile accesso all'apparecchiatura all'interno Gli sportelli sono dotati di una serratura a quattro punti con una maniglia con inserto doppia barra da 5 mm È possibile rimuovere i pannelli e gli sportelli posteriori per eseguire interventi di manutenzione, nonché rimuovere il tetto mediante elementi di fissaggio per accedere alla parte superiore dell'armadio L'armadio è in grado di resistere ad incendi fino a 960°C, conformemente alla norma IEC 62208 È altamente resistente agli urti, con una classificazione IK10 secondo IEC 62262, e fornisce un'eccellente protezione contro polvere e acqua, con una classificazione IP44 secondo IEC 60529 Inoltre, l'involucro è dotato di isolamento elettrico di Classe II, che impedisce scosse elettriche e consente la costruzione di soluzioni totalmente isolate L'armadio è certificato UL e può essere conservato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -35°C e 90°C senza influire sulle prestazioni.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC