pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLAZT15126G 7035 PLA+ZOC+TETTO 1500X1250X620 - NSYPLAZT15126G

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

731 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606480772900

Codice prodotto

SNRNSYPLAZT15126G

Cod. produttore

NSYPLAZT15126G

Produttore

SNR

Questa versione PLAZT della PLA è un armadio versatile a pavimento adatto a varie applicazioni Ha dimensioni nominali di 1500 mm in altezza, 1250 mm in larghezza e 620 mm in profondità È realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, offrendo resistenza e resistenza agli ambienti difficili, tra cui ambienti esterni e industriali L'armadio è disponibile in grigio (RAL 7035) È costituito da due parti laterali, due sportelli anteriori piani, due pannelli posteriori, un tettuccio e un zoccolo Gli sportelli possono essere aperti fino a 180° sia dal lato destro che da quello sinistro, consentendo un facile accesso all'apparecchiatura all'interno Gli sportelli sono dotati di una serratura a quattro punti con una maniglia con inserto doppia barra da 5 mm Gli sportelli, i pannelli posteriori e il tetto sono rimovibili anche a scopo di manutenzione L'armadio offre un'efficace protezione contro vari pericoli, tra cui incendi, urti, polvere e acqua Può resistere a un incendio fino a 960°C secondo la norma IEC 62208 L'involucro ha anche una classificazione IK10 (IEC 62262), che indica un'elevata resistenza agli urti Ha un grado di protezione IP44 (IEC 60529), e offre un'elevata protezione contro polvere e acqua L'armadio, inoltre, è dotato di isolamento elettrico di classe II per prevenire scosse elettriche e consentire la realizzazione di soluzioni totalmente isolate È certificato UL e può essere conservato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -35°C e 90°C senza influire sulle prestazioni.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC