SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLAZ754G 7035 ARM. P.L.Z. 750X500X420 IP54 - NSYPLAZ754G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
183 Kg CO₂-eq
EAN
3606480775925
Codice prodotto
SNRNSYPLAZ754G
Cod. produttore
NSYPLAZ754G
Produttore
SNR
Questa versione PLAZ della PLA è un armadio versatile a pavimento adatto a varie applicazioni Le sue dimensioni nominali sono 750 mm in altezza, 500 mm in larghezza e 420 mm in profondità È realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, rendendolo altamente resistente e resistente agli ambienti difficili, tra cui ambienti esterni e industriali L'armadio è disponibile in grigio (RAL 7035) È costituito da due parti laterali, uno sportello anteriore piano, un pannello posteriore e uno zoccolo Lo sportello può essere aperto dal lato destro o sinistro, fino a 120°, ed è dotato di una maniglia a due punti di bloccaggio e di un inserto doppia barra da 5 mm Lo sportello e il pannello posteriore possono essere rimossi a scopo di manutenzione L'armadio offre un'efficace protezione contro vari pericoli, tra cui incendi, urti, polvere e acqua Può sopportare un incendio fino a 960°C, in conformità alla norma IEC 62208 Presenta inoltre una classificazione IK10 (IEC 62262), che indica un'elevata resistenza agli urti Ha un grado di protezione IP54 (IEC 60529), che garantisce un'elevata protezione contro polvere e acqua L'armadio, inoltre, è dotato di isolamento elettrico di classe II per prevenire scosse elettriche e consentire la realizzazione di soluzioni totalmente isolate È certificato UL e può essere conservato a temperature dell'aria ambiente comprese tra -35 e 90°C senza influire sulle prestazioni.
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


