pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLAZ573G 7035 ARM. P.L./ZOC 500X750X320 IP54 - NSYPLAZ573G

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLAZ573G 7035 ARM. P.L./ZOC 500X750X320 IP54

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

156 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606480775857

Codice prodotto

SNRNSYPLAZ573G

Cod. produttore

NSYPLAZ573G

Produttore

SNR

Armadio in poliestere con porta liscia e zoccolo 500x750x320 IP54 RAL 7035. gamma: Thalassa - nome del prodotto: Thalassa PLA - applicazione: Multifunzione - tipo di prodotto o componente: contenitore adatto - nome abbreviato: PLAZ - altezza nominale cassetta: 500 mm - larghezza nominale cassetta: 750 mm - profondità nominale cassetta: 320 mm - composizione dispositivo: 1 pannello posteriore, 1 parte alta, 1 porta, 1 zoccolo, 2 parte laterale, 1 parte inferiore. Benefici: .. Applicazioni: ..

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC