pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLAZ15124G 7035 ARM. P.L.Z. 1500X1250X420 IP54 - NSYPLAZ15124G

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLAZ15124G 7035 ARM. P.L.Z. 1500X1250X420 IP54

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

551 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606480775741

Codice prodotto

SNRNSYPLAZ15124G

Cod. produttore

NSYPLAZ15124G

Produttore

SNR

Questa versione PLAZ della PLA è un armadio a pavimento multifunzione adatto a varie applicazioni Ha un'altezza nominale di 1500 mm, una larghezza di 1250 mm e una profondità di 420 mm L'involucro è realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro,per garantirgli resistenza e resistenza in ambienti difficili, come ambienti esterni e industriali È disponibile in grigio (RAL 7035) e comprende due parti laterali, due sportelli anteriori piani, due pannelli posteriori e uno zoccolo Gli sportelli possono essere aperti sia dal lato destro che dal lato sinistro, fino a 120°, e sono dotati di una serratura a quattro punti con una maniglia che ha un inserto doppia barra da 5 mm Gli sportelli e i pannelli posteriori sono rimovibili a scopo di manutenzione L'armadio offre un'efficace protezione contro vari pericoli, tra cui incendi, urti, polvere e acqua Può resistere a un incendio fino a 960°C secondo la norma IEC 62208 Ha una classificazione IK10 (IEC 62262), che indica un'elevata resistenza agli urti Ha un grado di protezione IP54 (IEC 60529), che garantisce un'elevata protezione contro polvere e acqua L'armadio, inoltre, è dotato di isolamento elettrico di classe II per prevenire scosse elettriche e consentire la realizzazione di soluzioni totalmente isolate È certificato UL e può essere conservato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -35°C e 90°C senza influire sulle prestazioni. L'armadio è progettato per consentire un facile accesso all'apparecchiatura all'interno, con punti di accesso dal basso, dal retro e dalla parte anteriore

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC