pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLAZ15104G 7035 ARM. P.L.Z. 1500X1000X420 IP54 - NSYPLAZ15104G

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLAZ15104G 7035 ARM. P.L.Z. 1500X1000X420 IP54

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

494 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606480775727

Codice prodotto

SNRNSYPLAZ15104G

Cod. produttore

NSYPLAZ15104G

Produttore

SNR

Questa versione PLAZ della PLA è un armadio multifunzione a pavimento adatto a svariate applicazioni Ha dimensioni nominali di 1500 mm in altezza, 1000 mm in larghezza e 420 mm in profondità ed è realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro Questo materiale garantisce all'armadio una durata e una resistenza a condizioni ambientali difficili, sia all'interno che all'esterno L'armadio è disponibile in grigio (RAL 7035) e comprende due parti laterali, due sportelli anteriori laterali, due pannelliposteriori e uno zoccolo Gli sportelli possono essere aperti sia dal lato destro che dal lato sinistro, fino a 120°, e sono dotati di una serratura a quattro punti con una maniglia che ha un inserto doppia barra da 5 mm Gli sportelli e i pannelli posteriori sono rimovibili anche a scopo di manutenzione L'armadio è dotato di una solida protezione contro vari pericoli, tra cui incendi, urti, polvere e acqua Può sopportare un incendio fino a 960°C, in conformità alla norma IEC 62208 L'involucro ha anche unaclassificazione IK10 (IEC 62262), che indica un'elevata resistenza agli urti Ha un grado di protezione IP54 (IEC 60529), che garantisce un'elevata protezione contro polvere e acqua L'armadio, inoltre, è dotato di isolamento elettrico di classe II per prevenire scosse elettriche e consentire la realizzazione di soluzioni totalmente isolate È certificato UL e può essere conservato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -35°C e 90°C senza influire sulle prestazioni. L'armadio è progettato per consentire un facile accesso all'apparecchiatura all'interno, con punti di accesso dal basso, dal retro e dalla parte anteriore

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC