SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLAZ1273G 7035 ARM. P.L.Z. 1250X750X320 IP54 - NSYPLAZ1273G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
275 Kg CO₂-eq
EAN
3606480775697
Codice prodotto
SNRNSYPLAZ1273G
Cod. produttore
NSYPLAZ1273G
Produttore
SNR
Questa versione PLAZ della PLA è un armadio versatile a pavimento adatto a varie applicazioni Ha una parte superiore sigillata e una parte inferiore aperta, assemblata con parti laterali, misura 1250 mm in altezza, 750 mm in larghezza e 320 mm in profondità L'involucro è realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, per garantire la resistenza e la resistenza agli ambienti difficili, inclusi ambienti esterni e industriali È disponibile in grigio (RAL 7035) L'armadio è costituito da due parti laterali, uno sportello anteriore piano, un pannello posteriore e uno zoccolo Lo sportello può essere aperto dal lato destro o sinistro fino a 120° e dispone di una serratura a quattro punti con una maniglia che ha un inserto doppia barra da 5 mm per una maggiore sicurezza Lo sportello e il pannello posteriore possono essere rimossi a scopo di manutenzione L'armadio offre un'efficace protezione contro vari pericoli, tra cui incendi, urti, polvere e acqua Può resistere a un incendio fino a 960°C secondo la norma IEC 62208 L'involucro ha anche una classificazione IK10 (IEC 62262), che indica un'elevata resistenza agli urti Ha un grado di protezione IP54 (IEC 60529), che garantisce un'elevata protezione contro polvere e acqua L'armadio, inoltre, è dotato di isolamento elettrico di classe II per prevenire scosse elettriche e consentire la realizzazione di soluzioni totalmente isolate È certificato UL e può essere conservato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -35°C e 90°C senza influire sulle prestazioni.
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


