SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLAZ12104G 7035 ARM. P.L.Z. 1250X1000X420 IP54 - NSYPLAZ12104G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
412 Kg CO₂-eq
EAN
3606480775642
Codice prodotto
SNRNSYPLAZ12104G
Cod. produttore
NSYPLAZ12104G
Produttore
SNR
Questa versione PLAZ della PLA è un armadio multifunzione a pavimento adatto a svariate applicazioni Ha un'altezza nominale di 1250 mm, una larghezza di 1000 mm e una profondità di 420 mm L'involucro è realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, per garantire resistenza e resistenza agli ambienti più difficili È disponibile in grigio (RAL 7035) ed è costituito da due parti laterali, due sportelli anteriori piani, due pannelli posteriori e uno zoccolo Gli sportelli possono essere aperti fino a120° sia dal lato destro che da quello sinistro e sono dotati di una serratura a quattro punti con maniglia da 5 mm a doppia barra Gli sportelli e i pannelli posteriori possono essere rimossi a scopo di manutenzione L'armadio offre un'efficace protezionecontro vari pericoli, tra cui incendi, urti, polvere e acqua Può sopportare un incendio fino a 960°C, in conformità alla norma IEC 62208 Ha una classificazione IK10 (IEC 62262), che indica un'elevata resistenza agli urti, e una classificazione IP54 (IEC 60529), che fornisce protezione contro polvere e acqua Inoltre, l'armadio è dotato di isolamento elettrico di Classe II per prevenire scosse elettriche e consentire la costruzione di soluzioni totalmente isolate È certificato UL e può essere conservato a temperature dell'aria ambiente comprese tra -35 e 90°C senza influire sulle prestazioni. È progettato per consentire un facile accesso all'apparecchiatura all'interno, con accessibilità dal retro, dal basso e dalla parte anteriore
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


