SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLAZ1053G 7035 ARM. P.L.Z. 1000X500X320 IP54 - NSYPLAZ1053G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 500 mm
Altezza - 1000 mm
Profondità - 320 mm
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - Poliestere
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
194 Kg CO₂-eq
EAN
3606480775598
Codice prodotto
SNRNSYPLAZ1053G
Cod. produttore
NSYPLAZ1053G
Produttore
SNR
Larghezza:
500 mm
Altezza:
1000 mm
Profondità:
320 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliestere
Tipo superficie:
Non trattato
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Indipendente:
no
Modello da parete da terra:
no
Adatto per montaggio a parete:
ja
Modello ad angolo:
no
Montaggio intermedio:
no
Accoppiabile:
no
Con piastra di montaggio:
no
Piastra di montaggio a profondità regolabile:
no
Incasso a parete:
no
Fissaggio al palo:
no
Con porta:
sì
Numero di porte:
1
Con porta di visione:
no
Con porta di ventilazione:
no
Con porta posteriore:
no
Numero di serrature:
1
Con parte superiore:
no
Coperchio trasparente:
no
Adatto per montaggio metrico:
no
Adatto per impiego all'esterno:
no
Tetto inclinato:
no
Numero di aperture per connettori:
0
Prestampaggi in rilievo:
no
Esecuzione EMC:
no
Resistenza agli urti:
IK10
Grado di protezione (IP):
IP55
Grado di protezione (NEMA):
13
Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208:
588 N
Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208:
147 N
Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208:
441 N

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC