SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLAT774G 7035 ARM. P. L.A. 750X750X420 IP44 - NSYPLAT774G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
202 Kg CO₂-eq
EAN
3606480775543
Codice prodotto
SNRNSYPLAT774G
Cod. produttore
NSYPLAT774G
Produttore
SNR
Questa versione PLAT della PLA è un armadio versatile a pavimento adatto a varie applicazioni Ha un'altezza nominale di 750 mm, larghezza di 750 mm e profondità di 420 mm L'involucro è realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, per garantirela resistenza e la resistenza agli ambienti difficili, inclusi ambienti esterni e industriali L'armadio è disponibile in grigio (RAL 7035) e consiste di due parti laterali, uno sportello anteriore piano, un pannello posteriore e un tetto Lo sportello è progettato per aprirsi fino a 120° da destra o da sinistra, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno Dispone inoltre di un blocco maniglia a due punti con inserto doppia barra da 5 mm Il pannello posteriore e lo sportello possono essere rimossi a scopo di manutenzione, mentre il tetto può essere rimosso anche mediante elementi di fissaggio per consentire l'accesso alla parte superiore dell'armadio L'armadio offre un'efficace protezione contro vari pericoli, tra cui incendi, urti, polvere e acqua Può resistere a un incendio fino a 960°C secondo la norma IEC 62208 L'involucro ha anche una classificazione IK10 (IEC 62262), che indica un'elevata resistenza agli urti Ha un grado di protezione IP44 (IEC 60529), e offre un'elevata protezione contro polvere e acqua L'armadio, inoltre, è dotato di isolamento elettrico di classe II per prevenire scosse elettriche e consentire la realizzazione di soluzioni totalmente isolate È certificato UL e può essere conservato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -35°C e 90°C senza influire sulle prestazioni.
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC