SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLAT753G 7035 ARM. P. L.A. 750X500X320 IP44 - NSYPLAT753G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
146 Kg CO₂-eq
EAN
3606480775512
Codice prodotto
SNRNSYPLAT753G
Cod. produttore
NSYPLAT753G
Produttore
SNR
Questa versione PLAT della PLA è un armadio a pavimento adatto a varie applicazioni Ha un'altezza nominale di 750 mm, una larghezza di 500 mm e una profondità di 320 mm L'involucro è in poliestere rinforzato con fibra di vetro, per garantire resistenza eresistenza agli ambienti difficili, sia esterni che industriali È disponibile in grigio (RAL 7035) ed è costituito da due parti laterali, uno sportello anteriore piano, un pannello posteriore e un tetto Lo sportello può essere aperto fino a 120° sia dal lato destro che da quello sinistro ed è dotato di una maniglia a due punti di bloccaggio e di un inserto doppia barra da 5 mm Il pannello posteriore e lo sportello possono essere rimossi a scopo di manutenzione, mentre il tetto può essere rimosso anche mediante elementi di fissaggio per consentire l'accesso alla parte superiore dell'armadio L'armadio è progettato per offrire una solida protezione da vari pericoli, tra cui incendio, urti, polvere e acqua Può resistere a incendi fino a 960°C secondo la norma IEC 62208 Ha una classificazione IK10 (IEC 62262) che indica un'eccellente resistenza agli urti Ha anche un grado di protezione IP44 (IEC 60529), che offre protezione contro polvere e acqua Inoltre, l'armadio è dotato di isolamento elettrico di Classe II per prevenire scosse elettriche e consentire la costruzione di soluzioni totalmente isolate È certificato UL e può essere conservato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -35°C e 90°C senza influire sulle prestazioni.
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC