pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLAT7124G 7035 ARM. P. L.A. 750X1250X420 IP44 - NSYPLAT7124G

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLAT7124G 7035 ARM. P. L.A. 750X1250X420 IP44

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

330 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606480775505

Codice prodotto

SNRNSYPLAT7124G

Cod. produttore

NSYPLAT7124G

Produttore

SNR

Armadio in poliestere, porta liscia, autoventilato 750x1250x420 IP54 RAL 7035. gamma: Thalassa - nome del prodotto: Thalassa PLA - applicazione: Multifunzione - tipo di prodotto o componente: contenitore adatto - nome abbreviato: PLAT - altezza nominale cassetta: 750 mm - larghezza nominale cassetta: 1250 mm - profondità nominale cassetta: 420 mm - composizione dispositivo: 1 parte alta, 1 parte inferiore, 1 tetto, 2 pannello posteriore, 2 parte laterale, 2 porta. Benefici: .. Applicazioni: ..

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC