SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLAT554G 7035 ARM. P. L.A. 500X500X420 IP44 - NSYPLAT554G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
132 Kg CO₂-eq
EAN
3606480775444
Codice prodotto
SNRNSYPLAT554G
Cod. produttore
NSYPLAT554G
Produttore
SNR
Involucro in poliestere a pavimento PanelSeT PLA, versione PLAT. 499 x 500 x 420 mm Con tetto aperto. Sistema di blocco porta a 2 punti con serrature a doppia barra da 5 mm. Poliestere rinforzato con corpo in fibra di vetro. Protezione IP 44, IK10, grigio RAL 7035.
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC