SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLAT1573G 7035 ARM. P.L.A. 1500X750X320 IP44 - NSYPLAT1573G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
334 Kg CO₂-eq
EAN
3606480775376
Codice prodotto
SNRNSYPLAT1573G
Cod. produttore
NSYPLAT1573G
Produttore
SNR
Armadio in poliestere, porta liscia, autoventilato 1500x750x320 IP54 RAL 7035. gamma: Thalassa - nome del prodotto: Thalassa PLA - applicazione: Multifunzione - tipo di prodotto o componente: contenitore adatto - nome abbreviato: PLAT - altezza nominale cassetta: 1500 mm - larghezza nominale cassetta: 750 mm - profondità nominale cassetta: 320 mm - composizione dispositivo: 1 pannello posteriore, 1 parte alta, 1 parte inferiore, 1 porta, 1 tetto, 2 parte laterale. Benefici: .. Applicazioni: ..
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC