SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLAT1553G 7035 ARM. P.L.A. 1500X500X320 IP44 - NSYPLAT1553G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
266 Kg CO₂-eq
EAN
3606480775352
Codice prodotto
SNRNSYPLAT1553G
Cod. produttore
NSYPLAT1553G
Produttore
SNR
Involucro in poliestere a pavimento PanelSeT PLA, versione PLAT. 1499 x 500 x 320 mm Con tetto aperto. Sistema di blocco porta a 2 punti con serrature a doppia barra da 5 mm. Poliestere rinforzato con corpo in fibra di vetro. Protezione IP 44, IK10, grigio RAL 7035.
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC