pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLAT15104G 7035 ARM. P.L.A. 1500X1000X420 IP44 - NSYPLAT15104G

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLAT15104G 7035 ARM. P.L.A. 1500X1000X420 IP44

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

552 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606480775321

Codice prodotto

SNRNSYPLAT15104G

Cod. produttore

NSYPLAT15104G

Produttore

SNR

Questa versione PLAT della PLA è un armadio versatile a pavimento adatto a varie applicazioni Ha una parte superiore aperta e un fondo sigillato, assemblato con parti laterali L'armadio misura 1500 mm in altezza, 1000 mm in larghezza e 420 mm in profondità È realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, che fornisce resistenza e resistenza agli ambienti difficili, tra cui ambienti esterni e industriali L'armadio è disponibile in grigio (RAL 7035) È costituito da due parti laterali, due sportelli anteriori piani, due pannelli posteriori e un tettuccio Gli sportelli possono essere aperti sia dal lato destro che dal lato sinistro, fino a 120°, e sono dotati di una serratura a quattro punti con una maniglia che ha un inserto doppia barra da 5 mm Anche gli sportelli e i pannelli posteriori sono rimovibili a scopo di manutenzione e il tetto può essere rimosso mediante elementi di fissaggio L'armadio è progettato per offrire una solida protezione da vari pericoli, tra cui incendio, urti, polvere e acqua Può resistere a un incendio fino a 960°C secondo la norma IEC 62208 Ha una classificazione IK10 (IEC 62262), che indica un'elevata resistenza agli urti Ha un grado di protezione IP44 (IEC 60529), che fornisce un'elevata protezione contro polvere e acqua L'armadio, inoltre, è dotato di isolamento elettrico di classe II per prevenire scosse elettriche e consentire la realizzazione di soluzioni totalmente isolate È certificato UL e può essere conservato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -35°C e 90°C senza influire sulle prestazioni.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC