pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLAT15103G 7035 ARM. P.L.A. 1500X1000X320 IP44 - NSYPLAT15103G

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

478 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606480775314

Codice prodotto

SNRNSYPLAT15103G

Cod. produttore

NSYPLAT15103G

Produttore

SNR

Involucro in poliestere a pavimento PanelSeT PLA, versione PLAT. 1499 x 1000 x 320 mm Con tetto aperto. Sistema di blocco porta a 4 punti con serrature a doppia barra da 5 mm. Poliestere rinforzato con corpo in fibra di vetro. Protezione IP 44, IK10, grigio RAL 7035.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC