SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLAT1274G 7035 ARM. P.L.A. 1250X750X420 IP44 - NSYPLAT1274G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
296 Kg CO₂-eq
EAN
3606480775307
Codice prodotto
SNRNSYPLAT1274G
Cod. produttore
NSYPLAT1274G
Produttore
SNR
Questa versione PLAT della PLA è un armadio a pavimento multifunzione adatto a varie applicazioni Misura 1250 mm in altezza, 750 mm in larghezza e 420 mm in profondità ed è realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, offrendo resistenza e resistenza agli ambienti difficili L'armadio è disponibile in grigio (RAL 7035) e consiste di due parti laterali, uno sportello anteriore piano, un pannello posteriore e un tetto Lo sportello può essere aperto dal lato destro o sinistro fino a 120° ed è dotato di una serratura a quattro punti e di una maniglia con inserto a doppia barra da 5 mm Lo sportello, il pannello posteriore e il tettuccio possono essere rimossi a scopo di manutenzione L'armadio è progettato per offrire una solida protezione da vari pericoli, tra cui incendio, urti, polvere e acqua Può resistere a un incendio fino a 960°C secondo la norma IEC 62208 Presenta inoltre una classificazione IK10 (IEC 62262), che indica un'elevata resistenza agli urti Ha un grado di protezione IP44 (IEC 60529) e un tettuccio ventilato che fornisce un'elevata protezione contro polvere e acqua L'armadio, inoltre, è dotato di isolamento elettrico di classe II per prevenire scosse elettriche e consentire la realizzazione di soluzioni totalmente isolate È certificato UL e può essere conservato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -35°C e 90°C senza influire sulle prestazioni.
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC