SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLA774G 7035 ARM. P. LIS. 750X750X420 IP65 - NSYPLA774G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
184 Kg CO₂-eq
EAN
3606480775130
Codice prodotto
SNRNSYPLA774G
Cod. produttore
NSYPLA774G
Produttore
SNR
Questo PLA è un armadio versatile a pavimento adatto a varie applicazioni L'armadio ha dimensioni nominali di 750 mm in altezza, 750 mm in larghezza e 420 mm in profondità È realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, che garantisce durata e resistenza agli ambienti difficili, sia all'interno che all'esterno L'armadio è disponibile in grigio (RAL 7035) e consiste di due parti laterali, uno sportello anteriore piano, un pannello posteriore e uno zoccolo Lo sportello è progettato per aprirsi fino a 120° da destra o da sinistra, offrendo un facile accesso all'apparecchiatura all'interno Lo sportello è dotato di una serratura a due punti con una maniglia con inserto doppia barra da 5 mm Anche il pannello posteriore e lo sportello sono rimovibili a scopo di manutenzione L'armadio è certificato da Veritas, DNV Marine e UL/cUL ed offre una solida protezione contro vari pericoli, tra cui incendi, urti, polvere e acqua Può resistere a un incendio fino a 960°C secondo la norma IEC 62208 L'involucro ha una classificazione IK10 (IEC 62262), che indica un'elevata resistenza agli urti Ha un grado di protezione IP65 (IEC 60529), che garantisce una protezione completa contro polvere e acqua Inoltre, l'involucro è dotato di isolamento elettrico di Classe II per prevenire scosse elettriche e consentire la costruzione di soluzioni totalmente isolate È certificato UL e può essere conservato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -35°C e 90°C senza influire sulle prestazioni.
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


