pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLA754G 7035 ARM. P. LIS. 750X500X420 IP65 - NSYPLA754G

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLA754G 7035 ARM. P. LIS. 750X500X420 IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

149 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606480775093

Codice prodotto

SNRNSYPLA754G

Cod. produttore

NSYPLA754G

Produttore

SNR

Questo PLA è un'unità a pavimento multifunzione ideale per una varietà di applicazioni Misura 750 mm in altezza, 500 mm in larghezza e 420 mm in profondità ed è realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro Questo materiale garantisce all'armadio una durata e una resistenza a condizioni ambientali difficili, sia all'interno che all'esterno L'armadio è disponibile in grigio (RAL 7035) e consiste di due parti laterali, uno sportello anteriore piano, un pannello posteriore e un tetto Lo sportello anteriore è progettato per aprirsi fino a 120° sia dal lato destro che da quello sinistro, offrendo un facile accesso all'apparecchiatura all'interno Lo sportello è dotato di una serratura a due punti con inserto doppia barra da 5 mm Il pannello posterioree lo sportello possono essere rimossi a scopo di manutenzione L'armadio fornisce una solida protezione contro vari pericoli, tra cui incendi, urti, polvere e acqua Può resistere a un incendio fino a 960°C, in conformità alla norma IEC 62208, e ha una classificazione IK10 in conformità alla norma IEC 62262, che indica un'elevata resistenza agli urti Ha un grado di protezione IP65 (IEC 60529), che garantisce una protezione completa contro polvere e acqua Inoltre, l'armadio è dotato di isolamento elettrico di Classe II per prevenire scosse elettriche e consentire la costruzione di soluzioni totalmente isolate È certificato UL/cUL e DNV Marine e può essere conservato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -35°C e 90°C senza comprometterne le prestazioni

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC