pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLA753TG 7035 ARM. P. TR. 750X500X320 IP65 - NSYPLA753TG

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLA753TG 7035 ARM. P. TR. 750X500X320 IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

146 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606480775086

Codice prodotto

SNRNSYPLA753TG

Cod. produttore

NSYPLA753TG

Produttore

SNR

Questa versione PLA di PanelSeT PLA è un armadio versatile a pavimento adatto a varie applicazioni Ha una dimensione nominale di 750 mm in altezza, 500 mm in larghezza e 320 mm in profondità ed è realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro Questo materiale garantisce resistenza e resistenza agli ambienti difficili, sia all'interno che all'esterno L'armadio è disponibile in grigio (RAL 7035) È costituito da due parti laterali, uno sportello anteriore trasparente e un pannello posteriore Lo sportello anteriore è progettato per aprirsi fino a 120° sia dal lato destro che da quello sinistro, offrendo un facile accesso all'apparecchiatura all'interno Lo sportello è fissato con una serratura a due punti con una doppia barra da 5 mm Il pannello posteriore e lo sportello possono essere rimossi a scopo di manutenzione L'armadio offre un'efficace protezione contro vari pericoli, tra cui incendi, urti, polvere e acqua Può resistere a un incendio fino a 960°C secondo la norma IEC 62208 L'involucro ha una classificazione IK08 (IEC 62262), che indica un'elevata resistenza agli urti Ha un grado di protezione IP65 (IEC 60529), che fornisce un'elevata protezione contro polvere e acqua L'armadio, inoltre, è dotato di isolamento elettrico di classe II per prevenire scosse elettriche e consentire la realizzazione di soluzioni totalmente isolate L'armadio è certificato UL/cUL, Veritas e DNV Marine e può essere conservato a temperature dell'aria ambiente comprese tra -35°C e 90°C senza influire sulle sue prestazioni

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC