SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLA753G 7035 ARM. P. LIS. 750X500X320 IP65 - NSYPLA753G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
137 Kg CO₂-eq
EAN
3606480775079
Codice prodotto
SNRNSYPLA753G
Cod. produttore
NSYPLA753G
Produttore
SNR
Questa versione PLA di PanelSeT PLA è un armadio multifunzione a pavimento adatto a varie applicazioni Ha una dimensione nominale di 750 mm in altezza, 500 mm in larghezza e 320 mm in profondità ed è realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetroper una maggiore durata e resistenza agli ambienti difficili L'armadio è disponibile in grigio (RAL 7035) e consiste di due parti laterali, uno sportello anteriore piano e un pannello posteriore Lo sportello anteriore è progettato per aprirsi fino a 120°sia dal lato destro che sinistro ed è fissato con una serratura a due punti e un inserto doppia barra da 5 mm Lo sportello e il pannello posteriore possono essere rimossi a scopo di manutenzione L'armadio è certificato UL/cUL, Veritas e DNV Marine e offre un'eccellente protezione contro vari pericoli Può resistere a un incendio fino a 960°C secondo la norma IEC 62208 Ha una classificazione IK10 (IEC 62262) per l'alta resistenza agli urti e IP65 (IEC 60529) per la protezione completa contro polvere e acqua Inoltre, l'involucro è dotato di isolamento elettrico di Classe II per prevenire scosse elettriche e consentire la costruzione di soluzioni totalmente isolate È certificato UL e può essere conservato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -35°C e90°C senza influire sulle prestazioni.
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


