SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLA7124G 7035 ARM. P. L. 750X1250X420 IP65 - NSYPLA7124G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
288 Kg CO₂-eq
EAN
3606480775055
Codice prodotto
SNRNSYPLA7124G
Cod. produttore
NSYPLA7124G
Produttore
SNR
Questo PLA è un'unità a pavimento multifunzione adatta a svariate applicazioni Ha dimensioni nominali di 750 mm in altezza, 1250 mm in larghezza e 420 mm in profondità ed è realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, fornendo resistenza e resistenza agli ambienti difficili, tra cui ambienti esterni e industriali L’armadio è disponibile in grigio (RAL 7035) e consiste di due parti laterali, due sportelli anteriori laterali e due pannelli posteriori Gli sportelli possono essere aperti da destrae da sinistra, fino a 120°, e sono fissati con una serratura a due punti e un inserto doppia barra da 5 mm Gli sportelli e i pannelli posteriori possono essere rimossi a scopo di manutenzione L'armadio offre un'efficace protezione contro vari pericoli, tra cui incendi, urti, polvere e acqua Può resistere a un incendio fino a 960°C secondo la norma IEC 62208 e ha una classificazione IK10 (IEC 62262), che indica un'elevata resistenza agli urti Ha inoltre un grado di protezione IP65 (IEC 60529), che garantisce una protezione completa contro polvere e acqua L'armadio, inoltre, è dotato di isolamento elettrico di classe II per prevenire scosse elettriche e consentire la realizzazione di soluzioni totalmente isolate È certificato UL/cUL e DNV Marine e può essere conservato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -35°C e 90°C senza comprometterne le prestazioni
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


