SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLA7123G 7035 ARM. P. L. 750X1250X320 IP65 - NSYPLA7123G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
275 Kg CO₂-eq
EAN
3606480775031
Codice prodotto
SNRNSYPLA7123G
Cod. produttore
NSYPLA7123G
Produttore
SNR
Questa versione PLA di PanelSeT PLA è un armadio multifunzione a pavimento adatto a varie applicazioni È progettato con una parte superiore e inferiore sigillata, assemblata con parti laterali L'armadio misura 750 mm in altezza, 1250 mm in larghezza e 320 mm in profondità ed è realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, per fornire resistenza e resistenza agli ambienti difficili, comprese le impostazioni industriali ed esterne L'armadio è disponibile in grigio (RAL 7035) e comprende due partilaterali, due sportelli anteriori laterali e due pannelli posteriori Gli sportelli possono essere aperti sia dal lato destro che da quello sinistro, fino a 120°, e sono dotati di una serratura a due punti con inserto doppia barra da 5 mm Gli sportelli e i pannelli posteriori sono rimovibili a scopo di manutenzione L'armadio offre un'efficace protezione contro vari pericoli, tra cui incendi, urti, polvere e acqua Può resistere a un incendio fino a 960°C secondo la norma IEC 62208 e ha una classificazione IK10 (IEC 62262), che indica un'elevata resistenza agli urti Ha un grado di protezione IP65 (IEC 60529), che garantisce una protezione completa contro polvere e acqua L'armadio, inoltre, è dotato di isolamento elettrico di classe II per prevenire scosse elettriche e consentire la realizzazione di soluzioni totalmente isolate È classificato UL/cUL e può essere conservato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -35°C e 90°C senza influire sulle prestazioni
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


