pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLA7103G 7035 ARM. P. L. 750X1000X320 IP65 - NSYPLA7103G

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLA7103G 7035 ARM. P. L. 750X1000X320 IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

246 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606480774997

Codice prodotto

SNRNSYPLA7103G

Cod. produttore

NSYPLA7103G

Produttore

SNR

Questa versione PLA di PanelSeT è un armadio multifunzione a pavimento adatto a varie applicazioni Ha dimensioni nominali di 750 mm in altezza, 1000 mm in larghezza e 320 mm in profondità ed è realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, offrendo resistenza e resistenza agli ambienti difficili, sia all'interno che all'esterno Questo armadio è disponibile in grigio (RAL 7035) ed è costituito da due parti laterali, due sportelli anteriori laterali e due pannelli posteriori Gli sportelli possono essere aperti sia dal lato destro che da quello sinistro, fino a 120°, e sono dotati di una serratura a due punti con inserto doppia barra da 5 mm Gli sportelli e i pannelli posteriori sono rimovibili anche a scopo di manutenzione L'armadio offre un'efficace protezione contro vari pericoli, tra cui incendi, urti, polvere e acqua Può resistere a un incendio fino a 960°C secondo la norma IEC 62208 L'involucro ha anche una classificazione IK10 (IEC 62262), che indica un'elevata resistenza agli urti Ha un grado di protezione IP65 (IEC 60529), che garantisce una protezione completa contro polvere e acqua L'armadio, inoltre, è dotato di isolamento elettrico di classe II per prevenire scosse elettriche e consentire la realizzazione di soluzioni totalmente isolate È certificato UL/cUL, DNV Marine e può essere conservato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -35°C e 90°C senza compromettere le sue prestazioni

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC