SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLA553G 7035 ARM. P. L. 500X500X320 IP65 - NSYPLA553G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
109 Kg CO₂-eq
EAN
3606480774911
Codice prodotto
SNRNSYPLA553G
Cod. produttore
NSYPLA553G
Produttore
SNR
Questo PLA è un armadio a pavimento multifunzione adatto a varie applicazioni Viene fornito con una parte superiore e inferiore sigillata, assemblata con pareti laterali L'armadio ha dimensioni nominali di 500 mm in altezza, 500 mm in larghezza e 320 mm in profondità È realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, offrendo resistenza e resistenza agli ambienti difficili, tra cui ambienti esterni e industriali L'armadio è disponibile in grigio (RAL 7035) È costituito da due parti laterali, uno sportello anteriore piano e un pannello posteriore Lo sportello può essere aperto sia dal lato destro che da quello sinistro, fino a 120°, e dispone di una serratura a due punti con inserto doppia barra da 5 mm Lo sportello e il pannello posteriore sono rimovibili anche a scopo di manutenzione L'armadio offre un'efficace protezione contro vari pericoli, tra cui incendi, urti, polvere e acqua Può resistere a incendi fino a 960°C secondo la norma IEC 62208 ed è certificato UL/cUL e DNV Marine Ha una classificazione NEMA 3S che indica un'elevata resistenza agli urti, alla polvere e all'acqua Ha inoltre un grado di protezione IP65 (IEC 60529), che garantisce una protezione completa contro polvere e acqua L'armadio, inoltre, è dotato di isolamento elettrico di classe II per prevenire scosse elettriche e consentire la realizzazione di soluzioni totalmente isolate È certificato UL e può essere conservato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -35°C e 90°C senza influire sulle prestazioni.
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


