SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLA2074TG 7035 ARM POL 2000X750X420 P. TRSP - NSYPLA2074TG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 750 mm
Altezza - 2000 mm
Profondità - 420 mm
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - Poliestere
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
506 Kg CO₂-eq
EAN
3606485435435
Codice prodotto
SNRNSYPLA2074TG
Cod. produttore
NSYPLA2074TG
Produttore
SNR
Larghezza:
750 mm
Altezza:
2000 mm
Profondità:
420 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliestere
Tipo superficie:
Non trattato
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Indipendente:
no
Modello da parete da terra:
no
Adatto per montaggio a parete:
ja
Modello ad angolo:
no
Montaggio intermedio:
no
Accoppiabile:
no
Con piastra di montaggio:
no
Piastra di montaggio a profondità regolabile:
no
Incasso a parete:
no
Fissaggio al palo:
no
Con porta:
sì
Numero di porte:
2
Con porta di visione:
sì
Con porta di ventilazione:
no
Con porta posteriore:
no
Numero di serrature:
1
Con parte superiore:
no
Coperchio trasparente:
no
Adatto per montaggio metrico:
no
Adatto per impiego all'esterno:
no
Tetto inclinato:
no
Numero di aperture per connettori:
0
Prestampaggi in rilievo:
no
Esecuzione EMC:
no
Resistenza agli urti:
IK08
Grado di protezione (IP):
IP65
Grado di protezione (NEMA):
4
Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208:
1755 N
Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208:
1550 N

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC