pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLA1574TG 7035 ARM. P. TR. 1500X750X420 IP65 - NSYPLA1574TG

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLA1574TG 7035 ARM. P. TR. 1500X750X420 IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

358 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606480774829

Codice prodotto

SNRNSYPLA1574TG

Cod. produttore

NSYPLA1574TG

Produttore

SNR

Questo PLA è un armadio a pavimento multifunzione adatto a varie applicazioni Misura 1500 mm in altezza, 750 mm in larghezza e 420 mm in profondità, ed è realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro per la durata e la resistenza agli ambienti difficili L'armadio è disponibile in grigio (RAL 7035) e comprende due pareti laterali, una porta anteriore trasparente e un pannello posteriore Lo sportello anteriore è progettato per aprirsi fino a 120° sia dal lato destro che da quello sinistro e dispone di una serratura a quattro punti con inserto doppia barra da 5 mm per una maggiore sicurezza Il pannello posteriore e lo sportello possono essere rimossi a scopo di manutenzione L'armadio fornisce una solida protezione contro vari pericoli, tra cui incendi, urti, polvere e acqua Può resistere a un incendio fino a 960°C secondo la norma IEC 62208 ed è classificato IK08 (IEC 62262), per indicare un'elevata resistenza agli urti Ha inoltre un grado di protezione IP65 (IEC 60529), che fornisce una protezionecompleta contro polvere e acqua L'armadio, inoltre, è dotato di isolamento elettrico di classe II per prevenire scosse elettriche e consentire la realizzazione di soluzioni totalmente isolate È certificato UL/cUL e DNV Marine e può essere utilizzato a temperature ambiente comprese tra -35°C e 90°C senza comprometterne le prestazioni

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC