SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLA1573G 7035 ARM. P. L. 1500X750X320 IP65 - NSYPLA1573G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
308 Kg CO₂-eq
EAN
3606480774799
Codice prodotto
SNRNSYPLA1573G
Cod. produttore
NSYPLA1573G
Produttore
SNR
Questa versione PLA di PanelSeT è un armadio multifunzione a pavimento adatto a varie applicazioni Dispone di una parte superiore e inferiore sigillata, assemblata con pareti laterali, e ha dimensioni nominali di 1500 mm in altezza, 750 mm in larghezza e320 mm in profondità Il contenitore è realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, per garantire la resistenza e la resistenza agli ambienti difficili, inclusi ambienti esterni e industriali L'armadio è fornito in grigio (RAL 7035) ed è costituito da due parti laterali, uno sportello anteriore piano e un pannello posteriore Lo sportello anteriore può essere aperto fino a 120° dal lato destro o sinistro ed è fissato con una serratura a quattro punti e un inserto doppia barra da 5 mm Il pannelloposteriore e lo sportello possono essere rimossi a scopo di manutenzione L'armadio è certificato da DNV Marine, Veritas e UL/cUL ed offre una solida protezione contro vari pericoli, tra cui incendi, urti, polvere e acqua Può resistere a un incendio fino a 960°C secondo la norma IEC 62208 e ha una classificazione IK10 (IEC 62262), che indica un'elevata resistenza agli urti Ha un grado di protezione IP65 (IEC 60529), che fornisce una protezione completa contro polvere e acqua L'armadio, inoltre, è dotato di isolamento elettrico di classe II per prevenire scosse elettriche e consentire la realizzazione di soluzioni totalmente isolate È certificato UL e può essere conservato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -35°C e 90°C senza influire sulle prestazioni.
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


