pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLA1554G 7035 ARM. P. L. 1500X500X420 IP65 - NSYPLA1554G

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLA1554G 7035 ARM. P. L. 1500X500X420 IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

280 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606480774775

Codice prodotto

SNRNSYPLA1554G

Cod. produttore

NSYPLA1554G

Produttore

SNR

Questa versione PLA della gamma PanelSeT è un armadio multifunzione a pavimento adatto a varie applicazioni L'armadio misura 1500 mm in altezza, 500 mm in larghezza e 420 mm in profondità ed è realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro Questomateriale garantisce all'armadio una durata e una resistenza a condizioni ambientali difficili, sia all'interno che all'esterno L'armadio è disponibile in grigio (RAL 7035) e comprende una parte superiore, una parte inferiore, due parti laterali, un pannello posteriore e uno sportello La porta può essere aperta fino a 120° da destra o da sinistra, consentendo un facile accesso all'apparecchiatura all'interno Lo sportello è dotato di una serratura a quattro punti e di un inserto doppia barra da 5 mm Il pannello posteriore e lo sportello possono essere rimossi a scopo di manutenzione L'armadio è certificato da DNV Marine, Veritas e UL/cUL e offre una solida protezione contro vari pericoli, tra cui incendi, urti, polvere e acqua Può resistere a un incendio fino a 960°C secondo la norma IEC 62208 Ha una classificazione IK10 (IEC 62262), che indica un'elevata resistenza agli urti, e un grado di protezione IP65 (IEC 60529), che fornisce una protezione completa contro polvere e acqua L'armadio, inoltre, è dotato di isolamento elettrico di classe II per prevenire scosse elettriche e consentire la realizzazione di soluzioni totalmente isolate È certificato UL e può essere conservato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -35°C e 90°C senza influire sulle prestazioni.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC