pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLA15126G 7035 ARM POL 1500X1250X620 IP65 - NSYPLA15126G

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLA15126G 7035 ARM POL 1500X1250X620 IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

731 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606480772962

Codice prodotto

SNRNSYPLA15126G

Cod. produttore

NSYPLA15126G

Produttore

SNR

Questo PLA è un armadio a pavimento multifunzione adatto a varie applicazioni Ha un'altezza nominale di 1500 mm, una larghezza di 1250 mm e una profondità di 620 mm L'involucro è realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, per garantire resistenza e resistenza agli ambienti più difficili, inclusi gli ambienti esterni e industriali L'armadio è disponibile in grigio (RAL 7035) È costituito da due parti laterali, due sportelli anteriori laterali e due pannelli posteriori ed è progettato per consentire un facile accesso all'apparecchiatura all'interno Gli sportelli possono essere aperti sia dal lato destro che dal lato sinistro, fino a 120°, e sono dotati di una serratura a quattro punti con una maniglia che ha un inserto doppia barra da 5 mm Glisportelli e i pannelli posteriori sono rimovibili anche a scopo di manutenzione L'armadio è omologato UL/cUL, certificato Veritas e approvato DNV Marine Offre una protezione affidabile contro vari pericoli, tra cui incendi, urti, polvere e acqua Può resistere a un incendio fino a 960°C secondo la norma IEC 62208 L'involucro ha caratteristiche nominali NEMA 13, NEMA 12, NEMA 1 e NEMA 2 e classificazione IK10 (IEC 62262), per indicare un'elevata resistenza agli urti Ha un grado di protezione IP65 (IEC 60529), che garantisce una protezione completa contro polvere e acqua L'armadio, inoltre, è dotato di isolamento elettrico di classe II per prevenire scosse elettriche e consentire la realizzazione di soluzioni totalmente isolate È certificato UL e può essereconservato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -35°C e 90°C senza influire sulle prestazioni.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC