pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLA15123TG 7035 ARM. P. T. 1500X1250X320 IP65 - NSYPLA15123TG

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLA15123TG 7035 ARM. P. T. 1500X1250X320 IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

545 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606480774720

Codice prodotto

SNRNSYPLA15123TG

Cod. produttore

NSYPLA15123TG

Produttore

SNR

Questa versione PLA di PanelSeT PLA è un armadio multifunzione a pavimento adatto a varie applicazioni Ha un'altezza nominale di 1500 mm, una larghezza di 1250 mm e una profondità di 320 mm ed è in poliestere rinforzato con fibra di vetro Questo materiale garantisce all'armadio una durata e una resistenza a condizioni ambientali difficili, sia all'interno che all'esterno L’armadio è disponibile in grigio (RAL 7035) e consiste di due parti laterali, due sportelli frontali trasparenti e due pannelli posteriori Gli sportelli possono essere aperti sia dal lato destro che da quello sinistro, fino a 120°, e sono dotati di una serratura a quattro punti con inserto doppia barra da 5 mm Gli sportelli e i pannelli posteriori sono rimovibili anche a scopo di manutenzione L'armadio offre un'efficace protezione contro vari pericoli, tra cui incendi, urti, polvere e acqua Può resistere a un incendio fino a 960°C secondo la norma IEC 62208 Presenta inoltre una classificazione IK08 (IEC 62262), che indica un'elevata resistenza agli urti, e una classificazione IP65 (IEC 60529), che offre un'elevata protezione contro polvere e acqua L'armadio è certificato UL 508 A e DNV Marine e ha un isolamento elettrico di classe II per prevenire scosse elettriche e consentire la costruzione di soluzioni totalmente isolate È progettato anche per essere conservato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -35°C e 90°C senza influire sulle prestazioni

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC