pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLA15103TG 7035 ARM. P. T. 1500X1000X320 IP65 - NSYPLA15103TG

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLA15103TG 7035 ARM. P. T. 1500X1000X320 IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

465 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606480774683

Codice prodotto

SNRNSYPLA15103TG

Cod. produttore

NSYPLA15103TG

Produttore

SNR

Questa versione PLA di PanelSeT è un armadio multifunzione a pavimento che può essere utilizzato per varie applicazioni Ha dimensioni nominali di 1500 mm in altezza, 1000 mm in larghezza e 320 mm in profondità L'involucro è realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, per garantire resistenza e resistenza alle condizioni più difficili, anche in ambienti esterni e industriali È disponibile in grigio (RAL 7035) ed è costituito da due parti laterali, due sportelli frontali trasparenti e due pannelli posteriori Gli sportelli possono essere aperti da destra e da sinistra fino a 120° e sono dotati di una serratura a quattro punti e di un inserto doppia barra da 5 mm Gli sportelli e i pannelli posteriori sono rimovibili a scopo di manutenzione L'armadio offre un'efficace protezione contro vari pericoli, tra cui incendi, urti, polvere e acqua Può resistere a un incendio fino a 960°C secondo la norma IEC 62208 Ha una classificazione IK08 (IEC 62262), che indica un'elevata resistenza agli urti, e IP65 (IEC 60529), che fornisce un'eccellente protezione contro polvere e acqua L'armadio, inoltre, è dotato di isolamento elettrico di classe II per prevenire scosse elettriche e consentire la realizzazione di soluzioni totalmente isolate È certificato UL/cUL eDNV Marine e può essere conservato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -35°C e 90°C senza comprometterne le prestazioni

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC